MURATA(村田製作所)
1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ
仕様
●静電容量:4700pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個
アズワン品番
67-0402-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66841628
GRM188B11H472KA01D
¥
23
¥
21
¥
23
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください