曜日別特売

表面粗さ計用測定プラットフォーム

表面粗さ計用測定プラットフォーム - TIME

測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム

仕様●Y軸範囲:300±1 mm●測定台の寸法:600mm×420mm×80mm●レベリングテーブルの調整範囲●X軸方向:±12.5mm●Y軸方向:±12.5mm●回転:360度(微調整:±5度)●ピッチング:0度~5度アズワン品番65-8290-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66841734TA650
635,000
629,800
692,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする