曜日別特売

掛け金/留め金 180 x 79mm 穴径14mm

掛け金/留め金 180 x 79mm 穴径14mm - ABUS

別売りの南京錠、品番 ; 625-485 625-485 を参照のこと
ヘビーデューティ南京錠、掛け金 / 留め金
のこぎり、ドリル、ハンマー、たがね、カッター、天候などに対し高い耐性を持つようにデザインされた、セキュリティ南京錠。この南京錠は保険会社の要件を満たす、「高

仕様●寸法:180 x 79mm●主要な穴径:14mm●長さ:180mm●幅:79mm●コード番号:625-491アズワン品番65-7914-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66842495XR0130B
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする