Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム
ABUS保護システム等級8/10
ABUS南京錠96TI及び96CSTI Titalium
ABUS TITALIUM素材は、特殊アルミ合金ベースで、高レベルのねじれ耐性と軽量性を兼ね備えています。 航空機の製造で使用されるプロセスに似ています。 この現代的な製品実装は製品デザインにも反映されて
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:60mm●内容量:1●コード番号:122-2449
アズワン品番65-7970-20
内容量1個