アズワン
石英管 (長さ1200mm)
仕様
●長さ:1200mm●外径(Φmm):13●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番
65-8741-18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66843640
I13-1.5
¥
15,400
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください