曜日別特売

FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック FAGCNAシリーズ

FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック FAGCNAシリーズ - S&K(三興製作所)

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。

仕様●刃径(mm):5●刃長(mm):17●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●表面処理:FAコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:322-7860アズワン品番67-2250-72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66845094FAGCNA5
13,980
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする