リニア アクチュエータ ELGE

リニア アクチュエータ ELGE Festo

FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGE-TB-35-200 - ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR Festo の ELGE シリーズの製品の成形部分は、この ELGE-TB-35-200-0H-M-H1-PLK-AA-AT - FR 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は、最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユ

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:27.4596N●最高速度無負荷:1.08 m/s●最大ストローク長:200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100 %●IP保護等級:IP40●重さ:2,990g●コード番号:203-9784 アズワン品番65-8001-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66845216 ELGE-TB-35-200-0H-ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR
320,000
319,800
351,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする