曜日別特売

護身・防犯用さすまた 伸縮式(最長185cm) CAR-SASシリーズ

護身・防犯用さすまた 伸縮式(最長185cm) CAR-SASシリーズ - ASK TRADING(エーエスケートレーディング)

690gの超軽量
男性はもちろん、女性でも扱いやすい伸縮式のカーボン製さすまた
155~185cmに伸縮する4段式で使用時はロックがかかる安心設計
収納時は最短121cmまでコンパクトになり、携行性に優れ移動や保管を配慮した仕様
軽量で強靭なカーボンを使用したこと

仕様●箱サイズ:約1060×530×60mm●材質:カーボン(炭素繊維)●本体:約480×140×1210~1850mm●重量:約690g●原産国:中国製アズワン品番65-9625-63内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66845539CAR-SAS-B
43,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする