goo!パネ マネキン 10セット入

goo!パネ マネキン 10セット入 - 光洋産業goo!パネ マネキン 10セット入 - 光洋産業goo!パネ マネキン 10セット入 - 光洋産業goo!パネ マネキン 10セット入 - 光洋産業goo!パネ マネキン 10セット入 - 光洋産業goo!パネ マネキン 10セット入 - 光洋産業goo!パネ マネキン 10セット入 - 光洋産業goo!パネ マネキン 10セット入 - 光洋産業

発泡スチレンボード製で、軽量です。
万が一、落下してもけがの心配がありません。
組立は簡単、道具いらず。
使用しないときは、場所を取らずに保管できます。
分解して保管が可能です。
A3判2枚分で1セット

仕様●厚み:5mm●芯材:発泡ポリスチレンボード●表面:特殊紙●サイズ(mm):297×215×192内容量1ケース(10セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66845645-65-9135-62
15,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
69473260-65-9135-63
15,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする