接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入

接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

定格電圧が 1000 V で短絡電流が 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧

仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1000 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4 YE●コード番号:201-4977アズワン品番65-7748-67内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668460653045114
13,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする