曜日別特売

ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ

ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ - エスコボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ - エスコボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ - エスコボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ - エスコ

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。
ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いた

仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/2"●外径:14mm●重量(g):129●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型アズワン品番65-9253-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66846309EA425BH-214
オープン
2,490
2,739(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする