デッドロック

デッドロック - Legge

Allegion N5761.PB 5 レバー 76mm 黄銅製デッドロックは、非常に優れた耐攻撃性を実現し、宅内用途や商業用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト

仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:真鍮●ケース材質:スチール●ケース高さ:89mm●ケース深さ:81mm●前部の寸法:134 x 26mm●前部の高さ:134mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0429アズワン品番65-7945-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66846616N5761.PB
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする