日本サニパック
業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ
メタロセン配合で伸縮性の優れた袋
20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
仕様
●サイズ:800×900×0.030mm●色:黒●入数:10枚×40冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393316726
容量(L)
20
アズワン品番
65-8126-77
内容量
1ケース(40冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66846984
NJ72
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください