曜日別特売

手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズ

手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズ - エスコ

裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れ

仕様●サイズ:L●全長(mm):300●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):84●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品アズワン品番65-9251-13内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66847097EA354BH-23
オープン
1,000
1,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする