曜日別特売

19mmx5.5m メジャー

19mmx5.5m メジャー - エスコ19mmx5.5m メジャー - エスコ19mmx5.5m メジャー - エスコ
仕様●品番:GGR19-55●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ・バネ/スチール カバー/エラストマー樹脂 ケース/ABS樹脂●JIS1級●両面目盛●高耐久ナイロンコートテープ●455mmピッチスタッドマーク付●大型ベルトクリップ付●ショックアブソーバー付●爪の厚み1.5倍で強度2.5倍アズワン品番65-9272-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66848278EA720CR-1
オープン
2,320
2,552(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする