Solid-state relay module 1袋 10個入

Solid-state relay module 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

リレーソケット - PLC-BSP
スプリングケージ接続のPLC-BSP基本端子台(リレー、ソリッドステートリレー、オプトカプラなし)です。
幅オプション: 6 mm、6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 幅広いアクセサリも用意

仕様●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:57.6V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:4.5A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7719アズワン品番65-8066-77内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668495562900370
80,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする