エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク: 320 mm、ピストン径: 80 mmストローク: 320 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1101アズワン品番65-7893-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66852338DSBC-80-320-D3-PPVA-N3
101,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする