曜日別特売

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm - SUNON
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:460mW●奥行:20mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5404アズワン品番65-8084-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66853160MF40201V3-1000U-A99
1,680
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする