曜日別特売

ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ

ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ - エスコボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ - エスコ
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用アズワン品番65-9318-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66853230EA947SE-106
オープン
7,120
7,832(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする