曜日別特売

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1011アズワン品番65-8037-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66854255DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R
80,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする