曜日別特売

供給サブベース NZV ニュージーランドシリーズ

供給サブベース NZV ニュージーランドシリーズ - Festo

Festo の中間プレートでは、多様な製品を組み合わせることができます に基づく標準マニホールドサブベースのサイズ 標準 ISO 5599-1 で、空圧接続ポートはです G1/2製品重量: 270 g 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:NZV (ニュージーランド●アクセサリタイプ:サブベース●コード番号:203-8932アズワン品番65-8002-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66855095NZV-3-2/1
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする