サンコー(三甲)
サンケースK230
視認性に優れた透明容器です。※密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):0.27●材質:PS●外寸法(mm):148×115×28●有効内寸法(mm):141×108×17
アズワン品番
65-9401-73
内容量
1箱(180個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66855734
20023100TM
¥
49,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください