曜日別特売

48.6mm パイプジョイント用丁番

48.6mm パイプジョイント用丁番 - エスコ48.6mm パイプジョイント用丁番 - エスコ48.6mm パイプジョイント用丁番 - エスコ48.6mm パイプジョイント用丁番 - エスコ48.6mm パイプジョイント用丁番 - エスコ48.6mm パイプジョイント用丁番 - エスコ
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66855750EA948TF-24
オープン
3,870
4,257(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする