曜日別特売

ヘルパーの底力(はたラクルームシューズ) ブラック 3足組入

ヘルパーの底力(はたラクルームシューズ) ブラック 3足組入 - 徳武産業ヘルパーの底力(はたラクルームシューズ) ブラック 3足組入 - 徳武産業

在宅ご訪問時に、靴下の上から履くカバーです
甲部分の生地は撥水加工、床に面する底生地は防水です
底生地は滑りにくく、ふんばれます。重い物を運ぶときや、力を入れる動作にも安心です
伸縮性に優れ足にフィットします
洗濯機で洗えます(洗濯ネット使用)

仕様●サイズ(cm):26.5~27.5●材質:表/ナイロン85%・ポリウレタン15%、中底・底材/ポリエステル100%●撥水(甲生地のみ)・防滑・防水シート・抗菌、防臭加工(甲生地のみ)●色:ブラック●洗濯方法:洗濯可(ネット使用)/乾燥機不可●入数:1セット(3足組入)アズワン品番7-7760-04内容量1セット(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668571164602
3,000
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする