エアシリンダ DSNUシリーズ

エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 100 mm です周囲温度: -20 → 80 ℃

仕様●ストローク:100mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1730 アズワン品番65-8030-85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66857850 DSNU-8-100-P-A
12,300
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする