曜日別特売

エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-100- D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 100 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 100 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV (

仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1182アズワン品番65-8034-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66857929DSBC-32-100-D3-PPVA-N3
38,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする