曜日別特売

極軟質ポリウレタンチューブ US 8X5mm 15-08シリーズ

極軟質ポリウレタンチューブ US 8X5mm 15-08シリーズ - 潤工社

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
空圧機器用
流体素子用

仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):17●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):50●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8839アズワン品番67-2252-82内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6685963615-08-BK-50
13,594
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする