安全ブレーカ 同梱 非溶融

安全ブレーカ 同梱 非溶融 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチの種類はドアカップリング付きのフロア取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。

仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1380アズワン品番65-7798-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668600563LD2318-0TK11
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする