セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3

セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5607アズワン品番65-8081-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668600901082029
51,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする