曜日別特売

Voltage Regulator - 5V

Voltage Regulator - 5V - SPARKFUN

This is the basic L7805 voltage regulator、a three-terminal positive regulator with a 5V fixed output voltage. This fixed regulator provides a local regulation、internal current limiting、thermal shut-down control、and safe area protection for your proje

仕様●入力電圧:35V●出力電圧範囲[V]:5.0V●出力電流[A]:2.2A●機能:正固定●パッケージ:TO-220アズワン品番67-0452-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66860424COM-00107
340
329
362(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする