ジャパックス
尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 45L 10枚入
尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 45Lです。
仕様
●内容量:10枚入●寸法:タテ800×ヨコ650mm●厚み:0.027mm●カラー:黄半透明
容量(L)
45
アズワン品番
65-9077-66
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66860537
OJ-08
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください