双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 TY60Nシリーズ

双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 TY60Nシリーズ - 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66860677TY60N3SL-19
1,240
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする