動作ヘッド KBC

動作ヘッド KBC - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。Green Premium 製品 水銀不使用

仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:KBC●シリーズ:KBC●コード番号:221-2837アズワン品番65-7830-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66861149KBC1H
8,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする