曜日別特売

端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入

端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電

仕様●色:青●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 185 F BU●コード番号:201-6703アズワン品番65-7768-31内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668624361054733
24,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする