基板用端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入

基板用端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

定格電圧 1000 V の Phoenix 4 導体ユニバーサル Terminal Block です。これらのバージョンは、コンパクトな電位分配器として使用できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は

仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-QUATTRO HV BU●コード番号:201-6032アズワン品番65-7744-40内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668637303048836
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする