曜日別特売

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール - SAMTEC

Samtec 基板用ソケットは、100 インチ( 2.54 mm )のピッチサイズです。100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 定格電流: 4.8A @ 95℃ 複列 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションのロッククリップ

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●コード番号:208-8770アズワン品番65-7695-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66864010IPS1-120-01-L-D
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする