電子音目覚まし時計 ミニモク T-736シリーズ

電子音目覚まし時計 ミニモク T-736シリーズ - ノア精密電子音目覚まし時計 ミニモク T-736シリーズ - ノア精密電子音目覚まし時計 ミニモク T-736シリーズ - ノア精密電子音目覚まし時計 ミニモク T-736シリーズ - ノア精密

滑らかに秒針の動く連続秒針。カチカチ音のする秒針が苦手な方にもおススメの小さな手のひらサイズの目覚まし時計です。
アラームはスヌーズ機能付きで2度寝にも安心です。
暗がりで光るライト、置き場に困らず旅行先へも持っていけるコンパクトなサイズ。
インテリ

仕様●サイズ:70×65×40mm●質量:70g●電池:単3マンガン乾電池×1●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト●※電池別売りアズワン品番65-8891-89内容量1個
注意
※電池別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66864728T-736 N-Z
980
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする