ジーベック
レディススラックス キャメル 2017-81シリーズ
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
色
キャメル
サイズ
17
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-1830
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84~90
ヒップ(cm)
117
アズワン品番
65-8412-75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66865665
2017-81-17
¥
4,841
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください