曜日別特売

プライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ

プライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ - エスコプライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ - エスコプライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ - エスコ

ツールボックスの整理整頓に。
プライヤーやレンチ類を13本収納できます。

仕様●サイズ:273×177×45(H)mm●材質:プラスチック●色:黒●収納数:13本アズワン品番65-9261-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66865848EA508SM-76
オープン
5,340
5,874(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする