曜日別特売

掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ

掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ - エスコ掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ - エスコ掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ - エスコ掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ - エスコ掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ - エスコ
仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要アズワン品番65-9306-99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66866268EA899AH-28E
オープン
34,200
37,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする