曜日別特売

ブレーカー

ブレーカー - イーティーエィ

コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されて

仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0370アズワン品番65-8057-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66866618REX12-TA2-107-DC24V-1A/1A
16,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする