スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒

スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)
スパイラルラッピングSPF
SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。
頑丈で厚肉 機械的ストレスから

仕様●最小ケーブル径:30mm●最大ケーブル径:34mm●色:黒●内径:30mm●材質:PP●最大バンドル直径:34mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9870アズワン品番65-7479-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66868289162-20300 SPF30-PP-BK
5,070
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする