同軸ケーブル MHF1 SMA 150mm

同軸ケーブル MHF1 SMA 150mm - SAMTEC

Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 150 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:150mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8902アズワン品番65-7446-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66868429MH113-MH1RP-01SB1-0150
2,520
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする