ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1シリーズ

ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1シリーズ - Festo

Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1 バルブアクチュエータは、バルブボディの電気的作動に使用します。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますバルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 1

仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MD-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7467アズワン品番65-7985-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66869786VSCS-B-M32-MD-WA-1C1
8,460
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする