セキスイ
セキスイコンテナ Tシリーズ
T-5用のフタです
仕様
●色:イエロー●容量(L):5●外形寸法(mm)間口:324●外形寸法(mm)奥行:202●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)間口:280●有効内寸(mm)奥行:158●有効内寸(mm)高さ:89●適合フタ(別売):CTF5●適用カード差し(別売):A85●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278713
アズワン品番
65-8993-78
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66871405
CT5Y
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください