エスコ
軽作業用帽子 EA998シリーズ
厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
仕様
●頭サイズ:55~62cm●カラー:ホワイト●材質:PE●重量:180g●通気孔付●耳紐あご紐付●デザイン性に優れたスタイルの軽量タイプ
アズワン品番
65-9343-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66872227
EA998BG-21
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください