基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入

基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵

仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-2007アズワン品番65-7571-19内容量1箱(140個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66872270691408720006B
123,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする