曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat3 1セット 5個入

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat3 1セット 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 1-338088コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、モジュラジャック及びプラグインターフェイスタイプ:RJ45、モジュラジャック及びプラグ製品:RJ タイプジャック及びプラグ、モジュラコネクタスタイル:ジャック、アースオプション:なし、キー:いいえ、

仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:15.55mm●幅:14mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:186-4999アズワン品番65-7712-48内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668723241-338088-6
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする