エスコ
手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ
3本飾りのついたドライブ用手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
仕様
●サイズ:3L●全長(mm):250●掌周り(mm):182●中指長さ(mm):101●材質:綿100%●厚み:0.6mm●入数:12双●マチ付●手首部ホック付
アズワン品番
65-9250-14
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66872909
EA354AA-94
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください