日本電産サーボ
軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm
UL、CSA
汎用 AC ファン
AC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
仕様
●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:AC●幅:80mm●電流 Max:110mA●風量:39m3/h●騒音レベル:35dB●ファン回転速度:3300rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7179
アズワン品番
65-8090-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66873207
VE55B5
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください